5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)7.5 最大耐荷重(kg)7.5 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

水準器のない三脚用の水準器。 動作範囲は10°。 三脚と雲台の間にフィット。 3/8''標準ネジアタッチメント。 アルミニウム製。
材質アルミ 質量(kg)0.65 水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5° 最大耐荷重(kg)15 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1.22 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)5 最大耐荷重(kg)5 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3 直径(Φmm)ベース側:74 耐荷重(kg)10 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)8 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷