3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3.1 段数脚:4 最低高さ(cm)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.2 直径(Φmm)ベース側:60 高さ(cm)全伸:173.3 最低高さ(cm)50.3
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。 最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、 パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。 トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。 アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。 また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様カウンターバランス:2.4kg 材質アルミ 質量(kg)0.9 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷