正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。
スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。
アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。
三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。
内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)1.22
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)5
最大耐荷重(kg)5
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け
の商品です。
携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の
中でも軽量かつ特別な商品です。
堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に
可能となります。
最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ
ッドは持ち運びに便利です。
難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより
微妙なところまで設定することができます。
フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。
たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ
は人間工学に基づきデザインされました。
標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを
使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを
変える必要はありません。
これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは
ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90°
材質テクノポリマー
質量(kg)0.75
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)最大4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。
より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。
すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。
1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。
強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)1
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)8
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。
イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。
強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。
耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。
可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。
アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。
このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)53
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード