正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。
スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。
アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。
三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。
内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)1.22
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)5
最大耐荷重(kg)5
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け
の商品です。
携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の
中でも軽量かつ特別な商品です。
堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に
可能となります。
最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ
ッドは持ち運びに便利です。
難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより
微妙なところまで設定することができます。
フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。
たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ
は人間工学に基づきデザインされました。
標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを
使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを
変える必要はありません。
これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは
ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90°
材質テクノポリマー
質量(kg)0.75
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)最大4
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。
より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。
すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。
1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。
強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)1
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)8
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
新たな視点から90°コラムシステムで撮影。
クイックパワーロックで楽なセットアップ。
イージーリンク経由してアクセサリを追加。
新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。
3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可
質量(kg)3.1
段数脚:4
最低高さ(cm)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード