5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム 段数4段(脚) ブラック 回転角度(°)360(パン) 最高使用温度(℃)60 高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低) アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大5 仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)1.95 縮長(mm)780
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

マンフロット190go! Mシリーズのアルミニウム三脚は、要求度の高い撮影のために、高性能とクラシックなデザインを求めるハイエンドフォトグラファーにとって理想的な三脚です。190go!は、通常の190シリーズ三脚に比べ伸高や縮長が短く、ツイストロック式脚ロックを採用した三脚シリーズです。最新の190go! Mシリーズは脚ロックに「Mロック」システムを採用し、三脚をすばやくセットアップできるため撮影に集中することができます。Mロックは、わずか90度ほどの回転でロック・ロック解除できます。すばやいだけでなく、操作しやすく、重い機材を載せた場合でも安定性に優れます。レバー式ロックのような突起部品も無いため、バッグなどからの出し入れもスムーズに行えます。三脚には90度センターポール機構を内蔵し、この機構を使わないときはその部品が三脚本体内に隠れています。この機構を使うときは、指一本で押し上げ、センターポールを水平に倒すことができます。4段階の開脚角度と併用することで、低位置からの撮影、不整地での撮影で威力を発揮します。190go! Mシリーズのアルミニウムバージョンは、通常の190シリーズアルミニウム三脚と同じD字型チューブを採用することで、優れた安定性・捻じれ剛性を誇り、チューブの無用な回転を防ぎます。各脚の開脚角度は4段階で切り替えられるため、三脚の高さ(カメラの視点の高さ)を直観的に簡単に変えることができます。マンフロットの190シリーズ通常モデルと同様に、三脚本体側面にアクセサリー接続用の「イージーリンク」(3/8\"メスネジ)を備え、アーム(例:マンフロット244MICRO-AR)を介してLEDライト・リフレクターなどのアクセサリーを三脚につなぎ、三脚に機動的なスタジオスタンドとしての機能を持たせることができます。キャリングケースは付属しません。組み合わせる雲台のサイズを考慮し、別売の三脚バッグ(MB MBAG60Nなど)をお選びください。190go! Mシリーズは、マンフロットの\"Made in Italy\"の価値観を具体化した製品で、世界をリードするデザイン性、先進の技術・革新性・高品質により、究極のユーザー体験を実現します。
最高使用温度(℃)60 質量(kg)1.66 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ネジ 高さ(cm)9(最低)、127(全伸高/センターポールを伸ばさない状態)、152(全伸高)、45(格納) 段数4段(脚) 最低使用温度(℃)-30 材質アルミニウム 耐荷重(kg)最大7 仕様CarryingBagIncluded:none、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:60mm、EasyLink:はい、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:15.5,19,22.5,26mm 縮長(mm)450
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可 質量(kg)0.26 ブラック 高さ(cm)格納:20.5、全伸:20 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

moveは、撮影システムの組み替えを効率化し、生産性を向上することを目的としたエコシステムです。三脚やモーションコントロールデバイス、ジンバルなど、機材を頻繁に組み替える撮影時のダウンタイムを削減し、撮影を効率的に進めることができます。システムの核となるのは、クイックリリースベースとクイックリリースプレートで構成されるユニバーサルコネクター『move クイックリリースキャッチャー』で、直径60mmのベースを3/8"ねじを介して三脚やスライダー、一脚などさまざまな支持機材に装着することができます。プレートには標準の1/4"ねじに加え、3/8"変換ねじ、アンチローテーションピンが付属しており、幅広い製品に接続して使用することができます。支持機材にはベースを、雲台やジンバルにはプレートを装着しておくことで、撮影時の機材の組み替えをスムーズに行うことができるようになります。クイックリリースキャッチャーは硬質アルマイト加工を施したアルミニウム製で、220gと軽量でありながら最大20kgの耐荷重性能を備えています。新開発のXlockシステムは、直感的に使用できるメカニズムで、優れた剛性を備えています。
耐荷重(kg)最大20 高さ(cm)3.8(アクセサリー) 材質アルミニウム 直径(Φmm)【ベース側】60
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg 付属品ラバーストラップ、キャリーケース 質量(kg)3.86 高さ(cm)全伸:156 最低高さ(cm)70.5
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷