カテゴリ

  • 家電(15)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • エレコム(18)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(17)
  • エスコ(13)
  • JOBY(13)
  • bitstrong(13)
  • SLIK(スリック)(10)
  • JTT(9)
  • サンワサプライ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • 江崎機械工業(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • 日動工業(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • VOICE(5)
  • サンワダイレクト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三脚 角度」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット Manfrotto290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キットManfrotto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)最低使用温度(℃)-30最高使用温度(℃)60アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジブラック高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)材質アルミニウム,テクノポリマー耐荷重(kg)最大4回転角度(°)360(パン)仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60質量(kg)2.52縮長(mm)707
XPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付 ManfrottoXPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付Manfrotto
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム段数4段(脚)ブラック回転角度(°)360(パン)最高使用温度(℃)60高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ耐荷重(kg)最大5仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE質量(kg)1.95縮長(mm)780
befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrottobefree live カーボンT三脚ビデオ雲台キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4ブラック/シルバー最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ材質カーボンファイバー高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40質量(kg).138縮長(mm)410
TwistGripスマートフォンアダプター ManfrottoTwistGripスマートフォンアダプターManfrotto
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe厚さ(cm)1.4(最大対応)材質アルミdarkgray最低使用温度(℃)-30高さ(cm)10.6、1.8(格納)仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット Manfrottobefree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キットManfrotto
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ質量(kg)1.75直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:151最低高さ(cm)40
befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット Manfrottobefree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キットManfrotto
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ質量(kg)1.64直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:150最低高さ(cm)40
PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック ManfrottoPIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラックManfrotto
5,498税込6,048
1本
当日出荷
2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
ボールカメラレベラー ManfrottoボールカメラレベラーManfrotto
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
水準器のない三脚用の水準器。 動作範囲は10°。 三脚と雲台の間にフィット。 3/8''標準ネジアタッチメント。 アルミニウム製。
材質アルミ質量(kg)0.65水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°最大耐荷重(kg)15アタッチメント最上部:3/8ネジ
スーパープロ三脚 Manfrottoスーパープロ三脚Manfrotto
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9段数脚:3耐荷重(kg)20高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)最大耐荷重(kg)20アタッチメント最上部:3/8ネジ
POCKET三脚L ブラック ManfrottoPOCKET三脚L ブラックManfrotto
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
190プロカーボンファイバー三脚 4段 Manfrotto190プロカーボンファイバー三脚 4段Manfrotto
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。
質量(kg)1.65段数脚:4高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット Manfrotto190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キットManfrotto
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷
新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可質量(kg)3.1段数脚:4最低高さ(cm)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
befreeアドバンス カーボンT三脚キット Manfrottobefreeアドバンス カーボンT三脚キットManfrotto
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.25段数脚:4最低高さ(cm)41アタッチメント最上部:3/8ネジ
Elementトラベル三脚 スモール ブラック ManfrottoElementトラベル三脚 スモール ブラックManfrotto
12,980税込14,278
1本
当日出荷
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可付属品専用キャリングケース質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
ダブルスーパークランプ ManfrottoダブルスーパークランプManfrotto
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら