「三脚ベース」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能 質量(kg)0.6 耐荷重(kg)4 取付部3/8”オスネジ 最高高さ(cm)40.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

360°VR撮影をサポートするために設計された、直径75mmハーフボールを使用したコンパクトなアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)20 取付部3/8”オスネジ 最高高さ(cm)26.5
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します 質量(kg)1.15 耐荷重(kg)1.5 最高高さ(cm)212
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

moveは、撮影システムの組み替えを効率化し、生産性を向上することを目的としたエコシステムです。三脚やモーションコントロールデバイス、ジンバルなど、機材を頻繁に組み替える撮影時のダウンタイムを削減し、撮影を効率的に進めることができます。システムの核となるのは、クイックリリースベースとクイックリリースプレートで構成されるユニバーサルコネクター『move クイックリリースキャッチャー』で、直径60mmのベースを3/8"ねじを介して三脚やスライダー、一脚などさまざまな支持機材に装着することができます。プレートには標準の1/4"ねじに加え、3/8"変換ねじ、アンチローテーションピンが付属しており、幅広い製品に接続して使用することができます。支持機材にはベースを、雲台やジンバルにはプレートを装着しておくことで、撮影時の機材の組み替えをスムーズに行うことができるようになります。クイックリリースキャッチャーは硬質アルマイト加工を施したアルミニウム製で、220gと軽量でありながら最大20kgの耐荷重性能を備えています。新開発のXlockシステムは、直感的に使用できるメカニズムで、優れた剛性を備えています。
耐荷重(kg)最大20 高さ(cm)3.8(アクセサリー) 材質アルミニウム 直径(Φmm)【ベース側】60
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷