カテゴリ

  • 家電(6)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • モノタロウ(10)
  • KENOH(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • アズワン(16)
  • ケニス(16)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • SK(新潟精機)(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,009)
  • 山金工業(149)
  • サカエ(106)
  • RS PRO(104)
  • TRUSCO(78)
  • オークラ輸送機(36)
  • 常磐精工(36)
  • bitstrong(29)
  • エレコム(28)
  • エスコ(26)
  • 未来工業(25)
  • 仁張工作所(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定台」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrottobefree live カーボンT三脚ビデオ雲台キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4ブラック/シルバー最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ材質カーボンファイバー高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40質量(kg).138縮長(mm)410
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース Manfrotto小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベースManfrotto
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質アルミニウム最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30回転角度(°)360(パン)アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ耐荷重(kg)最大4ブラック高さ(cm)9.7(可動)仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定質量(kg)0.38
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚 ManfrottoMVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚Manfrotto
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚 ManfrottoMVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚Manfrotto
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
プロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベース Manfrottoプロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベースManfrotto
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。 最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、 パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。 トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。 アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。 また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様カウンターバランス:2.4kg材質アルミ質量(kg)0.9直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大5
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズ Manfrottoビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズManfrotto
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.56耐荷重(kg)最大5高さ(cm)全伸:154最低高さ(cm)67.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら