小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。
ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。
付属ケース付き。
最大耐荷重4kg。
アルミニウム製。
仕様ボールロック:可
付属品ケース
材質アルミ
寸法(mm)ベースタイプ:35
質量(kg)0.33
耐荷重(kg)4
最低高さ(cm)11
最大耐荷重(kg)4
アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
いつでも手軽に360°カメラを支えるテーブル三脚キット。シンプルで堅牢なアルミニウム製テーブル三脚、伸縮可能なエクステンション、3/8”-1/4”変換アダプターのセット
用途小型360°カメラをテーブル上で使用するのに便利
質量(kg)0.21
耐荷重(kg)2
最高高さ(cm)29
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。
カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて
フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。
デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。
三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。
様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」
を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な
「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg
質量(kg)3.2
直径(Φmm)ベース側:60
高さ(cm)全伸:173.3
最低高さ(cm)50.3
1本
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な
フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。
最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、
パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。
トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。
アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。
また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く
カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様カウンターバランス:2.4kg
材質アルミ
質量(kg)0.9
直径(Φmm)ベース側:60
耐荷重(kg)最大5
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
一眼レフカメラと2~3本の交換レンズを収納可能。ちょっとした小物類を入れられる外ポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
質量(kg)0.42
色黒
内寸(cm)22×13×20.5
外寸(cm)23×14×21.5
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
一眼カメラと交換レンズを収納できるサイズ。14インチまでのノートパソコンの収納も可能。小型三脚を固定できるホルダーを装備。スタビライザーストラップと長さ調節機能付きバックルを装備。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
質量(kg)1.09
色黒
内寸(cm)36×13×26
外寸(cm)39×19.5×28
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コンパクトな一眼カメラと2-3本の交換レンズ、またはDJI MavicProなどを収納できるサイズ感。ちょっとしたアクセサリーや身の回り品を収納できる、ファスナー付きポケット。ファスナーが体側にくるデザインでセキュリティも万全。専用レインカバー付属。小型三脚を固定できるフロントストラップ
質量(kg)0.38
色黒
内寸(cm)25×11×14
外寸(cm)26.5×12×19.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
本格派ミラーレスカメラに標準レンズを装着したまま収納可能。機材をすぐに取り出せるトップローダー方式。小型三脚を固定できるフロントストラップ。ベルトループと、取り外し可能なショルダーストラップ付き。バッテリーやメモリーカードなどの収納に便利な2つ内ポケット
質量(kg)0.27
色黒
内寸(cm)16×12.5×18.5
外寸(cm)17×12.5×24
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
カメラや身の回り品用の実用的でコンパクトなバックパック。ミラーレスカメラと2~3本の交換レンズ、アクセサリー類を収納可能。機材はバッグの上側、身の回り品はバッグの下側に収納。14インチまでのサイズに対応したパッド入りノートパソコン用コンパートメント。JOBYゴリラポッドなどの小型三脚を固定できるサイドアタッチメントを装備
質量(kg)0.88
色黒
内寸(cm)24×16×40
外寸(cm)26×17×44
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード