カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • コミネ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • セコニック(2)
  • SONY(2)
  • SHURE(2)
  • bitstrong(2)
  • LPL(2)
  • トーケン(1)
  • Canon(1)
  • トランセンド(1)
  • QNAP(1)
  • WAKA(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • GRUS(グルス)(1)
  • 協和産業(マット)(1)
  • Hapyson(1)
  • Phottix(フォティックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撮影スタジオ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートポール黒 150cm-270cm Manfrottoオートポール黒 150cm-270cmManfrotto
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
オートポール 150cm-270cm Manfrottoオートポール 150cm-270cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
トライアウト三脚 Manfrottoトライアウト三脚Manfrotto
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7耐荷重(kg)12最高高さ(cm)217
トライマン三脚 Manfrottoトライマン三脚Manfrotto
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
扱いやすく、スタジオ撮影に最適な大型三脚です。なめらかな動作を可能にするギア付きコラムに加え、コラムの底部に、超ローアングル撮影を可能にする、ねじ山付き9.5mmマウントを備えています。格納式のスパイクを備えたラバー製石突を装備しているため、どんな撮影においても、すべてを安定して保持することができます。安定性を重視したセンターストラット、驚くほど操作性を向上させるミッドレベルスプレッダー、さらに、持ち運びに便利なキャリーストラップが挙げられます
用途中判カメラにも対応できるよう、特別に設計されているため、スタジオ撮影においても、産業用途においても、撮影に必要なあらゆるキットに対応することが可能です。質量(kg)4.1耐荷重(kg)12最高高さ(cm)227
アルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrottoアルミナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボManfrotto
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。 極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。 このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。 さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。 ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。 水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。 ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。 この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。 スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。 なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07耐荷重(kg)1.5伸長(cm)195最低高さ(cm)49アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
ナノクランプ(1/4アダプター付属) Manfrottoナノクランプ(1/4アダプター付属)Manfrotto
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。 直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。 147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
オートポール 210cm-370cm Manfrottoオートポール 210cm-370cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
アルミ ミニコンパクトスタンドAC Manfrottoアルミ ミニコンパクトスタンドACManfrotto
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。 パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。 4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。 エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。 指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。 撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。 このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。 3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。 一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
質量(kg)1耐荷重(kg)4伸長(cm)211最低高さ(cm)75アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
エクスパン 3.5m メタルチェーン付 Manfrottoエクスパン 3.5m メタルチェーン付Manfrotto
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。 便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。 また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。 軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。 重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。 この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。 最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。 必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02耐荷重(kg)10
背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto背景紙サポートシステム 黒 JタイプManfrotto
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら