「撮影ポール」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮範囲(cm)175~330 自重(kg)0.87 適合ポスト径(Φmm)25、28
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム 質量(kg)1.21 格納時全長(mm)860 設置寸法(mm)Φ1260
1本
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg)4.2 幅(cm)112~298 高さ(cm)101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1 グレー 直径(Φmm)センターポール:45.4 伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg)2.1 ポール径(Φmm)45.4 伸長(cm)最小:210 / 最大:370
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5 ブラック 直径(Φmm)センターポール:40.35 長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

いつでも手軽に360°カメラを支える軽量ミニ三脚キット。ミニ三脚「PIXI EVO」の特別バージョンに4 段アルミニウムポールが取り付けられたキットです。
質量(kg)0.54 耐荷重(kg)1 最高高さ(cm)143
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。 極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。 このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。 さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。 ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。 水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。 ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。 この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。 スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。 なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07 耐荷重(kg)1.5 伸長(cm)195 最低高さ(cm)49 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7 耐荷重(kg)12 最高高さ(cm)217
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ManfrottoVR CLAMP
360°カメラを円柱や平らな物体に固定するのに最適です。035スーパークランプに360°VRカメラ用の3/8”ネジ穴が装備されています。
用途クランプでポール等に簡単に取り付けられるので、さまざまな撮影シーンで活躍します。 質量(kg)0.43 耐荷重(kg)15
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。 質量(kg)1.83 ブラック ポール径(Φmm)4540 伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。 質量(kg)1.83 シルバー ポール径(Φmm)4540 伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83 耐荷重(kg)15 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg 質量(kg)4.19 高さ(cm)全伸:183.5 最低高さ(cm)70
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。 軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。 折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。 照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。 カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。 ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。 多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。 カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87 耐荷重(kg)1.5 伸長(cm)197 最低高さ(cm)61 アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷