マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
装着機材の最大耐荷重は3kgです。
両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ
耐荷重(kg)3
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。
605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。
Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53
耐荷重(kg)0.4
アーム長さ(cm)60.5
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。
カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。
最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。
片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315
耐荷重(kg)3
アーム長さ(cm)15
アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
moveは、撮影システムの組み替えを効率化し、生産性を向上することを目的としたエコシステムです。三脚やモーションコントロールデバイス、ジンバルなど、機材を頻繁に組み替える撮影時のダウンタイムを削減し、撮影を効率的に進めることができます。システムの核となるのは、クイックリリースベースとクイックリリースプレートで構成されるユニバーサルコネクター『move クイックリリースキャッチャー』で、直径60mmのベースを3/8"ねじを介して三脚やスライダー、一脚などさまざまな支持機材に装着することができます。プレートには標準の1/4"ねじに加え、3/8"変換ねじ、アンチローテーションピンが付属しており、幅広い製品に接続して使用することができます。支持機材にはベースを、雲台やジンバルにはプレートを装着しておくことで、撮影時の機材の組み替えをスムーズに行うことができるようになります。クイックリリースキャッチャーは硬質アルマイト加工を施したアルミニウム製で、220gと軽量でありながら最大20kgの耐荷重性能を備えています。新開発のXlockシステムは、直感的に使用できるメカニズムで、優れた剛性を備えています。
耐荷重(kg)最大20
高さ(cm)3.8(アクセサリー)
材質アルミニウム
直径(Φmm)【ベース側】60
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色ブラック
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色シルバー
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。
このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。
この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。
これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。
機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。
直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。
また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。
ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。
鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83
耐荷重(kg)15
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。
210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。
この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。
オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。
素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。
撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。
さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。
また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。
これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1
色グレー
直径(Φmm)センターポール:45.4
伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。
場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。
ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。
三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。
丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。
一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。
技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。
特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。
グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。
このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。
また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097
耐荷重(kg)4
クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。
極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。
このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。
さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。
ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。
水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。
ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。
この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。
スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。
なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)195
最低高さ(cm)49
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード