20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg)4.2 幅(cm)112~298 高さ(cm)101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
用途スタジオ用背景紙取付スタンド 質量(kg)4.2 高さ(cm)格納:格納高86 伸長(cm)112~298 アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

クロマキーFX背景 ブルーは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー ブルー、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成され る、ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。クロマキー カバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことができ、 重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べるポータブル なシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、 外側のフレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになりに くいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダクション の時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採 用しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維 質量(kg)11 クロマキーブルー 幅(m)4 高さ(m)格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

本製品は、クロマキーFX背景用のファブリックカバーです。 外寸3.9×2.8m、表面積11.2m2の大サイズで、広角や ローアングル撮影、動く被写体の撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 ユニークで革新的なクリップシステムを採用しており、素早く 簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維 質量(kg)2.5 クロマキーブルー 幅(m)3.9 高さ(m)格納:2.8
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維 質量(kg)11 クロマキーグリーン 幅(m)4 高さ(m)格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプピューター セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式
質量(kg)0.8 高さ(cm)275
1本
4,598 税込5,058
5日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプクリムゾン セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプセージ セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプインク セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプナス セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て式アルミフレーム クリップ式で簡単にインクカバーを取り付け 丈夫なキャリーケース付属 他のEzyframe カバーと取り換え可能 イギリス製 EzyFrame ヴィンテージ背景2×2.3m インクは広い範囲で背景として使用できます。 複数人数での撮影や大きくポーズをとったときなどに有効です。 その他ファッション、コマーシャル撮影に最適。 別売のカバーで背景を取り替えることも可能です。 対応カバー:LL LB7923(インク)、LL LB7933(セージ)、LL LB7935(クルミ)、LL LB7937(ピューター)、LL LB7939(ナス)、LL LB7941(クリムゾン)
質量(kg)4.85 高さ(m)2.3 幅(m)2 材質Polyester タイプクルミ セット内容カバー、組み立て式スレーム、キャッリーケース
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
用途マンフロットのスーパークランプ035用
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)を3本設置できるトリプルフックとスーパークランプ035のセット。左右セット。046MCを3本かける事が出来ます。
用途マンフロットのスーパークランプ035が2個、付属しています。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1 グレー 直径(Φmm)センターポール:45.4 伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
用途マンフロットのスーパークランプ035用
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。 オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。 限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
質量(kg)1.4 高さ(cm)格納:100、全伸:170 ポール径(Φmm)45および40
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。 便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。 また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。 軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。 重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。 この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。 最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。 必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02 耐荷重(kg)10
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。 質量(kg)1.83 ブラック ポール径(Φmm)4540 伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。 質量(kg)1.83 シルバー ポール径(Φmm)4540 伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷