カテゴリ

  • 家電(84)
    • 撮影用品(47)
    • 一脚/三脚(26)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • モノタロウ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • エレコム(100)
  • アズワン(7)
  • JTT(27)
  • エツミ(57)
  • ケニス(23)
  • MCO(2)
  • SFC(エス・エフ・シー)(16)
  • ブロードウォッチ(347)
  • トリニティ(274)
  • ホーザン(152)
  • Simplism(148)
  • Canon(146)
  • SONY(115)
  • Nikon(ニコン)(111)
  • SecuSTATION(94)
  • insta360(93)
  • オリンパス(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撮影用」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴァイス ジョー クランプ Manfrottoヴァイス ジョー クランプManfrotto
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
Pro-Light 三脚バッグ ManfrottoPro-Light 三脚バッグManfrotto
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
イタリアンデザインによる洗練されたルックスと、優れた保護性能・使いやすさを両立した三脚バッグです。
用途雲台側には追加パッドを配置し、衝撃からの保護力をさらに強化。撮影現場での移動や持ち運びにも配慮した、プロフェッショナル仕様の設計です。材質ナイロン、ポリエステルブラック
VR撮影サポート マルチプレート付きパノラマ雲台 ManfrottoVR撮影サポート マルチプレート付きパノラマ雲台Manfrotto
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
360°カメラをではなく一眼レフカメラで多重列パノラマ写真を撮影するための雲台正確にノーダルポイントや回転角がセットできるため、撮影や撮影後の合成が容易に
用途水平または垂直に回転して1枚ずつ撮影質量(kg)2.43耐荷重(kg)4
VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム ManfrottoVR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブームManfrotto
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します耐荷重(kg)2
VR撮影サポート カーボンファイバーベース L ManfrottoVR撮影サポート カーボンファイバーベース LManfrotto
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、単体で最大18kgまで搭載可能で安定性に優れたカーボンファイバー製のベースです付属のブームコネクターでエクステンションブーム(別売)の2点止めが可能
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)3.63耐荷重(kg)18最高高さ(cm)160
VR撮影サポート テーブル三脚+エクステンションキット ManfrottoVR撮影サポート テーブル三脚+エクステンションキットManfrotto
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
いつでも手軽に360°カメラを支えるテーブル三脚キットシンプルで堅牢なアルミニウム製テーブル三脚、伸縮可能なエクステンション、3/8”-1/4”変換アダプターのセット
用途小型360°カメラをテーブル上で使用するのに便利質量(kg)0.21耐荷重(kg)2最高高さ(cm)29
VR撮影サポート アルミニウムエクステンションブームM ManfrottoVR撮影サポート アルミニウムエクステンションブームMManfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
高い位置からの360°カメラによる撮影を行うためのアルミニウム製エクステンションブーム別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)0.52耐荷重(kg)1.5長さ(cm)最大200
VR撮影サポート レベリングベース S ManfrottoVR撮影サポート レベリングベース SManfrotto
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、直径75mmハーフボールを使用したコンパクトなアルミニウム製のベースVR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能質量(kg)1.6耐荷重(kg)20取付部3/8”オスネジ最高高さ(cm)26.5
VR撮影サポート アルミニウムベース L ManfrottoVR撮影サポート アルミニウムベース LManfrotto
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、大型のアルミニウム製ベース付属のブームコネクターでエクステンションブーム(別売)の2点止めが可能
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)2.16耐荷重(kg)7最高高さ(cm)151
VR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム ManfrottoVR撮影サポート スタンド+アルミニウムブームManfrotto
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)1.15耐荷重(kg)1.5最高高さ(cm)212
VR撮影サポート アルミニウムベース S ManfrottoVR撮影サポート アルミニウムベース SManfrotto
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベースVR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能質量(kg)0.6耐荷重(kg)4取付部3/8”オスネジ最高高さ(cm)40.8
VR CLAMP ManfrottoVR CLAMPManfrotto
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
360°カメラを円柱や平らな物体に固定するのに最適です。035スーパークランプに360°VRカメラ用の3/8”ネジ穴が装備されています。
用途クランプでポール等に簡単に取り付けられるので、さまざまな撮影シーンで活躍します。質量(kg)0.43耐荷重(kg)15
VR撮影サポート PIXI EVO+4段ポールキット ManfrottoVR撮影サポート PIXI EVO+4段ポールキットManfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
いつでも手軽に360°カメラを支える軽量ミニ三脚キットミニ三脚「PIXI EVO」の特別バージョンに4 段アルミニウムポールが取り付けられたキットです。
質量(kg)0.54耐荷重(kg)1最高高さ(cm)143
オートポール黒 150cm-270cm Manfrottoオートポール黒 150cm-270cmManfrotto
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
背景紙取付 シングルフック(左右一対) Manfrotto背景紙取付 シングルフック(左右一対)Manfrotto
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
用途マンフロットのスーパークランプ035用
Uフック (左右一対) ManfrottoUフック (左右一対)Manfrotto
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
用途マンフロットのスーパークランプ035用
6.7kg カウンターウェイト Manfrotto6.7kg カウンターウェイトManfrotto
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。
用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用質量(kg)6.7
オートポール 150cm-270cm Manfrottoオートポール 150cm-270cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
六角ライトスタッド Manfrotto六角ライトスタッドManfrotto
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリースーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付) Manfrotto背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付)Manfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)を3本設置できるトリプルフックとスーパークランプ035のセット。左右セット。046MCを3本かける事が出来ます。
用途マンフロットのスーパークランプ035が2個、付属しています。
スペシャルアダプター 3/8"-1/4" Manfrottoスペシャルアダプター 3/8"-1/4"Manfrotto
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
トライアウト三脚 Manfrottoトライアウト三脚Manfrotto
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
質量(kg)6.7耐荷重(kg)12最高高さ(cm)217
トライマン三脚 Manfrottoトライマン三脚Manfrotto
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
扱いやすく、スタジオ撮影に最適な大型三脚です。なめらかな動作を可能にするギア付きコラムに加え、コラムの底部に、超ローアングル撮影を可能にする、ねじ山付き9.5mmマウントを備えています。格納式のスパイクを備えたラバー製石突を装備しているため、どんな撮影においても、すべてを安定して保持することができます。安定性を重視したセンターストラット、驚くほど操作性を向上させるミッドレベルスプレッダー、さらに、持ち運びに便利なキャリーストラップが挙げられます
用途中判カメラにも対応できるよう、特別に設計されているため、スタジオ撮影においても、産業用途においても、撮影に必要なあらゆるキットに対応することが可能です。質量(kg)4.1耐荷重(kg)12最高高さ(cm)227
ハイハット ManfrottoハイハットManfrotto
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
重量のある機材に対応する、低位置撮影用ミニビデオ三脚ハイハット529Bを使用すると、狭い場所でも犬の目線のように地上すれすれの低い視点からの撮影が可能になります。
用途100mmボウルを備え、ビデオ雲台の装着と水平出しが行えます。質量(kg)2.7耐荷重(kg)20最高高さ(cm)20.5
シングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mm Manfrottoシングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mmManfrotto
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
低位置撮影用ミニビデオ三脚中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。質量(kg)1.2耐荷重(kg)20最高高さ(cm)24.3
ラピッドフラッグ キット Manfrottoラピッドフラッグ キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
フレームはラバーコードが入った「ラピッドエクソフレーム(TM)」を差し込むだけで簡単に組み立て可能。テキスタイルは両端をフレームに差し込んだ後、特別開発されたクリプでフレームに固定するだけです。
用途4枚のテキスタイルとグリップヘッドマウンティングピンで多彩なライティングが可能
16mm オス型アダプター 3/8"-1/4" Manfrotto16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"Manfrotto
639税込703
1個
4日以内出荷
16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.035真ちゅうアタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス
六角カメラマウンティングスタッド 3/8" Manfrotto六角カメラマウンティングスタッド 3/8"Manfrotto
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
背景紙サポートシステム 黒 Manfrotto背景紙サポートシステム 黒Manfrotto
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
用途スタジオ用背景紙取付スタンド質量(kg)4.2高さ(cm)格納:格納高86伸長(cm)112~298アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
ナノプラススタンド ManfrottoナノプラススタンドManfrotto
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52
ナノスタンド ブラック Manfrottoナノスタンド ブラックManfrotto
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
アルミ材質のライトスタンドで堅牢性と軽量化を実現 先端が16mmのメスダボ受けで日本製の1.5kgまでの灯体を装着可能 重量1.12kg
用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.12ブラック先端寸法(mm)16耐荷重(kg)1.5
290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット Manfrotto290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キットManfrotto
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚)最低使用温度(℃)-30最高使用温度(℃)60アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジブラック高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)材質アルミニウム,テクノポリマー耐荷重(kg)最大4回転角度(°)360(パン)仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60質量(kg)2.52縮長(mm)707
XPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付 ManfrottoXPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付Manfrotto
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム段数4段(脚)ブラック回転角度(°)360(パン)最高使用温度(℃)60高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ耐荷重(kg)最大5仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE質量(kg)1.95縮長(mm)780
トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター Manfrottoトップロック型 befree用 クイックリリースアダプターManfrotto
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。
耐荷重(kg)最大10長さ(cm)8(アクセサリー)高さ(cm)2(アクセサリー)幅(cm)6.6(アクセサリー)材質アルミ
befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット Manfrottobefree live カーボンT三脚ビデオ雲台キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4ブラック/シルバー最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ材質カーボンファイバー高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40質量(kg).138縮長(mm)410
TwistGripスマートフォンアダプター ManfrottoTwistGripスマートフォンアダプターManfrotto
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe厚さ(cm)1.4(最大対応)材質アルミdarkgray最低使用温度(℃)-30高さ(cm)10.6、1.8(格納)仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
Elementトラベル三脚 スモール ManfrottoElementトラベル三脚 スモールManfrotto
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃)-30段数5段(脚)高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)材質アルミ耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60レッドアタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5質量(kg)1.15縮長(mm)320
プロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9m Manfrottoプロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9mManfrotto
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
軽量ライティングコントロールキット プロ用のオールインワンキット 超時短セットアップ ロケーション撮影に最適 キャリングケース付属 ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。
セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース質量(kg)12.15高さ(cm)292材質合成繊維
ハロコンパクトプラス カバー98cm ディフューザー2f Manfrottoハロコンパクトプラス カバー98cm ディフューザー2fManfrotto
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 2 Stop デフューザー 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmの 2 Stop デフューザー。
質量(kg)0.11直径(Φcm)98材質ナイロン
ハロコンパクトプラス カバー98cmシルバー/ホワイト Manfrottoハロコンパクトプラス カバー98cmシルバー/ホワイトManfrotto
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 リバーシブル 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmのシルバー/ホワイトのカバーです。リバーシブルでご使用可能です。
質量(kg)0.12材質ナイロンSilver/White直径(Φcm)98
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら