52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90° 材質テクノポリマー 質量(kg)0.75 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1.22 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)5 最大耐荷重(kg)5 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3 直径(Φmm)ベース側:74 耐荷重(kg)10 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1.6 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)7.5 最大耐荷重(kg)7.5 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
用途カメラ用雲台 材質アルミ 質量(kg)0.55 直径(Φmm)ベース側:60 角度(°)フロントティルト:-30/ +180 最大積載量(kg)5
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

2つの雲台を93°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8'' メスネジ穴アタッチメント。 4つの雲台を取り付けるためのサイドアームに、3つの雲台を取り付け可。
材質アルミ 質量(kg)1.5 長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。
仕様カウンターバランス:4kg 材質アルミ 質量(kg)1.691 直径(Φmm)ベース側:75 耐荷重(kg)最大7
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
高さ(cm)9(可動) 耐荷重(kg)最大4 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)70 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 材質アルミ 直径(Φmm)40 仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40 質量(kg)0.19
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)8 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚) 耐荷重(kg)最大4 ブラック/シルバー 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ 材質カーボンファイバー 高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低) 仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40 質量(kg).138 縮長(mm)410
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。
材質アルミニウム 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-30 回転角度(°)360(パン) アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大4 ブラック 高さ(cm)9.7(可動) 仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定 質量(kg)0.38
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

360°カメラをではなく一眼レフカメラで多重列パノラマ写真を撮影するための雲台。正確にノーダルポイントや回転角がセットできるため、撮影や撮影後の合成が容易に
用途水平または垂直に回転して1枚ずつ撮影 質量(kg)2.43 耐荷重(kg)4
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.75 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:151 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。
材質アルミニウム 段数4段(脚) ブラック 回転角度(°)360(パン) 最高使用温度(℃)60 高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低) アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 耐荷重(kg)最大5 仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)1.95 縮長(mm)780
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.64 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:150 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

701HDVの後継である小型軽量ビデオカメラに最適な フルード雲台(60mmフラットベースタイプ)。 最大耐荷重5kg、カウンターバランス2.4kg固定でティルト、 パン方向ともに滑らかな動作を実現しています。 トッププレートの片側にイージーリンクコネクターを装備。 アームなどを介してモニターやアクセサリーを簡単に装着可能です。 また、サイドロック方式を新たに採用し、今までよりも素早く カメラのセットアップ、着脱が可能になりました。
仕様カウンターバランス:2.4kg 材質アルミ 質量(kg)0.9 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
段数3段(脚) 最低使用温度(℃)-30 最高使用温度(℃)60 アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ ブラック 高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低) 材質アルミニウム,テクノポリマー 耐荷重(kg)最大4 回転角度(°)360(パン) 仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)2.52 縮長(mm)707
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。
仕様ボールロック:不可 材質テクノポリマー製 質量(kg)0.75 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)4 最大耐荷重(kg)4 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.2 直径(Φmm)ベース側:60 高さ(cm)全伸:173.3 最低高さ(cm)50.3
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)2.94 タイプボール雲台 段数脚:4 寸法(cm)縮長:67 素材カーボンファイバー 搭載可能質量(kg)15 伸長(cm)最大:185 脚径(mm)最大:29.2
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)3 タイプボール雲台 段数脚:3 寸法(cm)縮長:72.5 素材アルミニウム 搭載可能質量(kg)15 伸長(cm)最大:181.5 脚径(mm)最大:30
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
仕様カウンターバランス:4kg 質量(kg)4.19 高さ(cm)全伸:183.5 最低高さ(cm)70
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷

新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3.1 段数脚:4 最低高さ(cm)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3 段数脚:3 最低高さ(cm)9 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
32,980 税込36,278
欠品中

仕様レバーロック 付属品プレート:200PL 質量(kg)3.5 タイプ3ウェイ雲台 段数脚:3 寸法(cm)縮長:74 素材アルミニウム 搭載可能質量(kg)12 伸長(cm)最大:183 脚径(mm)最大:30
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg 質量(kg)3.56 耐荷重(kg)最大5 高さ(cm)全伸:154 最低高さ(cm)67.5
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、1904段、190GO4段キット、290LIGHTなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.3 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15 寸法(cm)60
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.36 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15 寸法(cm)75
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 パッド付で、保護性アップ。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ、撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.42 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:16、内寸脚側:15 寸法(cm)75
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
材質アルミニウム
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台 耐荷重(kg)9
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。
材質アルミ 質量(kg)0.125
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

重量のある機材に対応する、低位置撮影用ミニビデオ三脚。ハイハット529Bを使用すると、狭い場所でも犬の目線のように地上すれすれの低い視点からの撮影が可能になります。
用途100mmボウルを備え、ビデオ雲台の装着と水平出しが行えます。 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)20 最高高さ(cm)20.5
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水準器のない三脚用の水準器。 動作範囲は10°。 三脚と雲台の間にフィット。 3/8''標準ネジアタッチメント。 アルミニウム製。
材質アルミ 質量(kg)0.65 水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5° 最大耐荷重(kg)15 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

2つの雲台を90°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8''メスネジ穴アタッチメント。
材質アルミ 質量(kg)1.2 長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
1本
9,098 税込10,008
5日以内出荷

進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.25 段数脚:4 最低高さ(cm)41 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷

プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。 大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.55 段数脚:4 耐荷重(kg)10 最低高さ(cm)43 最大耐荷重(kg)10 アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

フォト並びにビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。 内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。 ショルダーストラップで肩掛けが可能。
仕様三脚コネクション:可 質量(kg)0.64 ブラック 直径(Φcm)外寸雲台側:23、外寸脚側:15 寸法(cm)80
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。
耐荷重(kg)最大8 回転角度(°)360(パン) 高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低) 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)-20 段数4段(脚) ブラック 材質アルミニウム アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ 仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60 質量(kg)1.2 縮長(mm)680
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
材質アルミニウム
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷