「3脚ベース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
質量(kg)4.3 段数脚:3 高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態) アタッチメント最上部:3/8ネジ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5
耐荷重(kg)最大8 材質アルミ/スチール ブラック 回転角度(°)360(パン) 最低使用温度(℃)-20 最高使用温度(℃)60 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ 高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低) 仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE 質量(kg)0.385 縮長(mm)1050
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

moveは、撮影システムの組み替えを効率化し、生産性を向上することを目的としたエコシステムです。三脚やモーションコントロールデバイス、ジンバルなど、機材を頻繁に組み替える撮影時のダウンタイムを削減し、撮影を効率的に進めることができます。システムの核となるのは、クイックリリースベースとクイックリリースプレートで構成されるユニバーサルコネクター『move クイックリリースキャッチャー』で、直径60mmのベースを3/8"ねじを介して三脚やスライダー、一脚などさまざまな支持機材に装着することができます。プレートには標準の1/4"ねじに加え、3/8"変換ねじ、アンチローテーションピンが付属しており、幅広い製品に接続して使用することができます。支持機材にはベースを、雲台やジンバルにはプレートを装着しておくことで、撮影時の機材の組み替えをスムーズに行うことができるようになります。クイックリリースキャッチャーは硬質アルマイト加工を施したアルミニウム製で、220gと軽量でありながら最大20kgの耐荷重性能を備えています。新開発のXlockシステムは、直感的に使用できるメカニズムで、優れた剛性を備えています。
耐荷重(kg)最大20 高さ(cm)3.8(アクセサリー) 材質アルミニウム 直径(Φmm)【ベース側】60
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷