プロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9mManfrotto4日以内出荷
軽量ライティングコントロールキット
プロ用のオールインワンキット
超時短セットアップ
ロケーション撮影に最適
キャリングケース付属
ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。
セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース質量(kg)12.15高さ(cm)292材質合成繊維