17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)53 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)53 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)15 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ 耐荷重(kg)3 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097 耐荷重(kg)4 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可 質量(kg)0.26 ブラック 高さ(cm)格納:20.5、全伸:20 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53 耐荷重(kg)0.4 アーム長さ(cm)60.5
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
仕様フロントティルト:-20°/+90° 材質テクノポリマー 質量(kg)0.75 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)最大4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83 耐荷重(kg)15 クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5 ブラック 直径(Φmm)センターポール:40.35 長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027 高さ(cm)全伸:10.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。 パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。 4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。 エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。 指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。 撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。 このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。 3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。 一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
質量(kg)1 耐荷重(kg)4 伸長(cm)211 最低高さ(cm)75 アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)8 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)2.1 グレー 直径(Φmm)センターポール:45.4 伸長(cm)最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)3 段数脚:3 最低高さ(cm)9 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
32,980 税込36,278
欠品中

正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可 質量(kg)1.22 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)5 最大耐荷重(kg)5 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷