カテゴリ

  • 家電(9)
絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • モノタロウ(1)
  • SMC(402)
  • SICK(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • 富士インパルス(8)
  • アガトン(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(5)
  • ホンダ(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • コダマ樹脂(3)
  • サンドビック(3)
  • テクノプラン(3)
  • をくだ屋技研(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl200」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200PL-PRO プレート Manfrotto

    200PL-PRO プレート

    Manfrotto
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
    材質アルミニウム
  • 長方形プレート Manfrotto

    長方形プレート

    Manfrotto
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
    材質アルミニウム
  • XPROギア雲台 Manfrotto

    XPROギア雲台

    Manfrotto
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。
    仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
  • MH490-BHセンターボール雲台 Manfrotto

    MH490-BHセンターボール雲台

    Manfrotto
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。
    仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
  • 長方形プレート(ライト) Manfrotto

    長方形プレート(ライト)

    Manfrotto
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    多くのマンフロット雲台で使われている200PLの軽量版プレートです。テクノポリマー製で軽量性に優れた1/4''ネジタイプのプレートで、最大耐荷重4kgまで対応します。手で簡単に締め付けられるマンフロットのロゴ付きネジで、簡単にカメラ装着ができます。カメラ装着面のラバー部分にもマンフロットロゴが施されておりデザインも改良されています。(2015年3月2日 発売)
    材質テクノポリマー耐荷重(kg)最大4
  • センターボール雲台 Manfrotto

    センターボール雲台

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
    用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
  • 055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット Manfrotto

    055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット

    Manfrotto
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3タイプボール雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:72.5素材アルミニウム搭載可能質量(kg)15伸長(cm)最大:181.5脚径(mm)最大:30
  • 055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット Manfrotto

    055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3.5タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:74素材アルミニウム搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:183脚径(mm)最大:30
  • 290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット Manfrotto

    290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。
    仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム,テクノポリマー質量(kg)2.52ブラック段数3段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)縮長(mm)707回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ