総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)
種類特定小電力
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)
使用温度範囲(℃)‐20~+70
消費電力(W)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く)
使用電源(V)DC12/24 マイナスアース
解像度1024×600
保存温度範囲(℃)‐30~+80
接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)
画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード