6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)約271 外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず) 消費電力(W)0.7 電源12V 3A 対応【ストレージ】microSDカード、HDD 機能【バックアップ】USB 入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【内蔵】1TB(SATA) 解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度最大8倍速 モニター出力HDMI モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ10インチ 最大接続台数10台 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 音声サポート 映像入力10チャンネル 8MP
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

10インチモニター搭載。画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)約640 外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず) 消費電力(W)0.9 電源12V 3A 対応【ストレージ】microSDカード、HDD 機能【バックアップ】USB 入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【内蔵】1TB(SATA) 解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度最大8倍速 モニター出力HDMI 動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ10インチ 最大接続台数10台 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 音声録音 / 双方向会話可能 映像入力10チャンネル 8MP
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W) 付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1 質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117 電源5V 1A レンズ3.6mm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72 機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 解像度2560×1440 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)5200 F値F=2.0 画素数400万画素 ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声録音・双方向会話可能 画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度 イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

400万勝負の高解像度。細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載。2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発する。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 。複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W) 付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1 質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147 電源5V 1A レンズ3.6mm 機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 解像度2880×1620 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)12000 F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声録音・双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W) 付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1 質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127 電源5V 1A レンズ3.6mm 機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 解像度2560×1440 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)5200 F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声録音・双方向会話可能 画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度 イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W) 付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1 質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×80×127 電源5V 1A レンズ3.6mm 機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 解像度2560×1440 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:175×120(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)5200 F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声録音・双方向会話可能 画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度 イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

関連カテゴリ