12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラNXA32R(4台:注文コード64711608)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA32R:上下とも300万画素、2つの方向を同時録画。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ(1式)、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約271 電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A 本体質量(g)【防犯カメラ】約374 消費電力【レコーダー】0.7W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】90×170×130(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) レンズ【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】1920 × 2160【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% F値【防犯カメラ】F=2.3 画素数【防犯カメラ】300万画素 + 300万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm + 3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様ソーラーパネル2枚付属(16W) 付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296<レコーダー>約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)12000 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷

防犯カメラNXS45R(4台:注文コード64711660)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS45R:ダブル・ソーラーパネル+大容量バッテリー。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約1.8m)×2、microUSBケーブル(約90cm)×1、ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)×2、アタリ取り用紙(1式)、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ:約20cm)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【防犯カメラ】本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296【レコーダー】約271 外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:145×147×100(突起部含まず)、ソーラーパネル:240×175【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) 電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A 消費電力【レコーダー】0.7W レンズ【防犯カメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI ソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(16W) 動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】12000 F値【防犯カメラ】F=2.0 画素数【防犯カメラ】400万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【防犯カメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 全長(mm)アンテナ:172 質量(g)【レコーダー】約640 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約199 レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず) 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2304×1296<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.0 画素数300万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約374 レンズ3.6mm + 3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 + 3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.3 画素数300万画素 + 300万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約319 レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.0 画素数500万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

仕様ソーラーパネル付属(3W) 付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)<防犯カメラ>本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186<レコーダー>約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)5200 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

防犯カメラNXS44R(4台:注文コード64711651)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS44R:ソーラー+バッテリーで稼働するPTZ搭載機。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.8m)×1、ネジ(1式)、ソーラーパネル用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【防犯カメラ】本体:約436、ソーラーパネル(コード含む):約186【レコーダー】約271 外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:130×127×80(突起部含まず)、ソーラーパネル:175×120【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) 電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A 消費電力【レコーダー】0.7W レンズ【防犯カメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI ソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(3W) 動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200 F値【防犯カメラ】F=2.0 画素数【防犯カメラ】400万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【防犯カメラ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約271 電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A 本体質量(g)【防犯カメラ】約199 消費電力【レコーダー】0.7W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) レンズ【防犯カメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% アンテナ【防犯カメラ】17.2cm F値【防犯カメラ】F=2.0 耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと) 画素数【防犯カメラ】300万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

※防犯カメラNXS41(4台:注文コード64711635)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXS41:ソーラーパネル+バッテリー搭載・400万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル(コード長:約2.9m)×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、ネジ(1式)、microUSBケーブル(約1.1m)×1、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【防犯カメラ】本体:約261、ソーラーパネル(コード含む):約117【レコーダー】約271 外形寸法(mm)【防犯カメラ】本体:120×72×55(突起部含まず)、ソーラーパネル:140×85【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) 電源【防犯カメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A 消費電力【レコーダー】0.7W レンズ【防犯カメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:10m)+カラー(LEDライト) / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2560 × 1440【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI ソーラーパネル出力【防犯カメラ】〇(1.6W) 動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% バッテリー容量(mAh)【防犯カメラ】5200 F値【防犯カメラ】F=2.0 画素数【防犯カメラ】400万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【防犯カメラ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/3" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

※防犯カメラNXA54R(4台:注文コード64711626)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA54R:高精細500万画素、動きを追尾するRTZ搭載機。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約271 電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A 本体質量(g)【防犯カメラ】約319 消費電力【レコーダー】0.7W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】83×132×115(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) レンズ【防犯カメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇 記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% F値【防犯カメラ】F=2.0 画素数【防犯カメラ】500万画素 使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内 ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【防犯カメラ】3.6mm フレームレート【防犯カメラ】15fps 音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【防犯カメラ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【防犯カメラ】1/2.8" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

見守りカメラNXA53R(4台:注文コード64711617)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス見守りカメラNXA53R:乳幼児やペットの見守りに最適な室内用カメラ。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【見守りカメラ】カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、microUSBケーブル(約1.5m)×1、取付ネジ(1式)、ACアダプター×1、簡易取扱説明書 ×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約271 電源【見守りカメラ】5V 1A【レコーダー】12V 3A 本体質量(g)【見守りカメラ】約186 消費電力【レコーダー】0.7W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【見守りカメラ】80×123×80(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず) レンズ【見守りカメラ】3.6mm 機能デイ&ナイト:【見守りカメラ】赤外線(照射距離:約5m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【見守りカメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【見守りカメラ】〇 記録媒体【見守りカメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】 1TB (SATA) 解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【見守りカメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万 再生速度【レコーダー】最大8倍速 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【見守りカメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60% F値【見守りカメラ】F=2.0 画素数【見守りカメラ】500万画素 使用場所【見守りカメラ】屋内 ネットワークタイプ【見守りカメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G バックアップメモリ【レコーダー】USB 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション【見守りカメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)【見守りカメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01 焦点距離【見守りカメラ】3.6mm フレームレート【見守りカメラ】15fps 音声【見守りカメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート 画角【見守りカメラ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP イメージセンサー【見守りカメラ】1/2.9" CMOS センサー 録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷