8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10インチモニター搭載。画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)約640 外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず) 消費電力(W)0.9 電源12V 3A 対応【ストレージ】microSDカード、HDD 機能【バックアップ】USB 入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【内蔵】1TB(SATA) 解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度最大8倍速 モニター出力HDMI 動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ10インチ 最大接続台数10台 対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ] 音声録音 / 双方向会話可能 映像入力10チャンネル 8MP
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約374 レンズ3.6mm + 3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 + 3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.3 画素数300万画素 + 300万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 全長(mm)アンテナ:172 質量(g)【レコーダー】約640 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約199 レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず) 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2304×1296<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.0 画素数300万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約319 レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.0 画素数500万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約186 レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.0 画素数500万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

仕様ソーラーパネル付属(3W) 付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)<防犯カメラ>本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186<レコーダー>約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)5200 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

仕様ソーラーパネル付属(1.6W) 付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)<防犯カメラ>本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117<レコーダー>約640 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)5200 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.0 画素数400万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

仕様ソーラーパネル2枚付属(16W) 付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)<防犯カメラ>本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296<レコーダー>約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A レンズ3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず) 焦点距離(mm)3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 バッテリー容量(mAh)12000 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.2 画素数400万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/3”CMOS センサー
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷