1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)約271
外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)
消費電力(W)0.7
電源12V 3A
対応【ストレージ】microSDカード、HDD
機能【バックアップ】USB
入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【内蔵】1TB(SATA)
解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度最大8倍速
モニター出力HDMI
モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
動作温度(℃)-10~ +60
再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ10インチ
最大接続台数10台
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
音声サポート
映像入力10チャンネル 8MP
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
10インチモニター搭載。画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知。IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載。余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能。家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1
質量(g)約640
外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)
消費電力(W)0.9
電源12V 3A
対応【ストレージ】microSDカード、HDD
機能【バックアップ】USB
入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子
HDD【内蔵】1TB(SATA)
解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz
再生速度最大8倍速
モニター出力HDMI
動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%
モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)
再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP
ネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G
モニタ10インチ
最大接続台数10台
対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]
音声録音 / 双方向会話可能
映像入力10チャンネル 8MP
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード