1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)200 形状L型 厚さ(mm)3 寸法(mm)抜き場所:100×100 角度(°)80~100 加工抜き加工:パズル型 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷