5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)100 形状L型 厚さ(mm)3 角度(°)80~100 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)200 形状L型 厚さ(mm)3 寸法(mm)抜き場所:100×100 角度(°)80~100 加工抜き加工:パズル型 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚) 材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート 最大切断寸法(mm)辺100×100 本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際) 位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能) 本体長さ(mm)595 最大切断厚さ(mm)8 本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚 セット内容まな板1枚 材質ポリアセタール(プラスチック)
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット セット内容1セット(刃2枚のみ) 材質ステンレス
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷