回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール 2ポート アウトレット ジャック無し
1式
¥899
税込¥989
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる
GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
1式
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
1式
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。
250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
1式
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1式
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 4心
1式
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 24心
1式
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 アダプタ無し
BIX MDF 自立片面型 1V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 1対 4.6m
色灰
ケーブル長(m)4.6
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 24心
1式
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易
簡易型の3VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
1式
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
BIX MDF 両面HV型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
1式
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません
19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
1式
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1式
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
既存MDFにBIXを搭載できる
QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 250対マウント1個につき1組必要
1式
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
SIDモジュール(8対・10対)を10段搭載できるマウント
H40
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 8心
1式
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 48心 テープ心
1式
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 24心
1式
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 12心
1式
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 8心
1式
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
増設の際、既存の側板を利用可能
簡易ロッカーMDF用の側板 片側のみ
1式
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
BIX100対を構成できるマウント、コネクタ、示名条片、ラベル入り
アクリルカバー付き
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
簡易ロッカーMDF3V用の扉 片開き
1式
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面嵩上げ型 1V 250対・300対兼用フレーム トータル7V以上のMDFになる場合は嵩上げタイプのMDFを選択 いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面嵩上げ型 3V 250対・300対兼用フレーム トータル7V以上のMDFになる場合は嵩上げタイプのMDFを選択 いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面型 2V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面嵩上げ型 2V 250対・300対兼用フレーム トータル7V以上のMDFになる場合は嵩上げタイプのMDFを選択 いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
BIX MDF 自立両面型 1V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
1式
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
QMBIX10AをP-2 MDFに搭載するための金物 P-2 3Vを使用し2列のマウントを搭載
1式
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44
定格電圧(V)200AC
直流抵抗20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲85%以下
漏れ電流(mA)1以下
保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k
許容電流(mA)140
1式
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。
木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
1式
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1式
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×24ポート 1U BIX工具による成端
1式
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ