「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44
定格電圧(V)200AC
直流抵抗20Ω±0.4Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4
使用温湿度範囲85%以下
漏れ電流(mA)1以下
保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)
構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂
伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k
許容電流(mA)140
1式
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード