57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテクインターMaxiiCopper Vi2300A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
63,980 税込70,378
当日出荷

スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応。最大速度:4.8Gbps(。理論値)。AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応。スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))。WPA3により高セキュリティを実現。OFDMAに対応。最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)。SSID:最大8台。防塵・防水性能:IP68。塩水噴霧試験。実施済み。塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11。TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
1個
249,800 税込274,780
11日以内出荷

軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
1台
61,980 税込68,178
11日以内出荷

ハイテクインターMaxiiPower Vi2601
【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
74,980 税込82,478
8日以内出荷

ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V1000
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷

既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷

軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷

ハイテクインターHES-3308
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
1式
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ハイテクインターVDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003
エコ商品
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む) 付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1 質量(g)120(本体のみ) 消費電力(W)4.5(最大) 電源DCジャック×1 12VDC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず) 保存温度(℃)‐40~+70 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control 保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間 動作温度(℃)0~+45 伝送速度(Mbps)双方向300 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998 周波数帯域(Hz)138k~30M 動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950 MTBF平均故障間隔799011hrs 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2304A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
209,800 税込230,780
8日以内出荷

ハイテクインターVi2300WP
【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
99,980 税込109,978
当日出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2401A
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
54,980 税込60,478
当日出荷

1式
6,498 税込7,148
8日以内出荷

HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
ケーブル長(m)50
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷

ハイテクインターHES-3310-C2
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x8ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X SFP or RJ45 Combo x2ポート・1000BASE-T/SFP
1式
88,980 税込97,878
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V5000
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上。の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:14.4Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。子機30台接続可能。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
769,800 税込846,780
11日以内出荷

ハイテクインターMaxiiPower Vi2608
【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルで1対複数拠点PoE(+)長距離延長。 MaxiiPower Vi2600シリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 Vi2600シリーズを親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、ポイント-マルチポイント接続でのPoE(+)延長を実現します。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
449,800 税込494,780
8日以内出荷

ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V3000
光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:7.2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
459,800 税込505,780
11日以内出荷


1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷

ハイテクインターHES-3305PL
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x5ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)※ポート1~4のみ
1式
54,980 税込60,478
8日以内出荷

既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
11日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

ハイテクインターHES-3308PL
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x8ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)
1式
71,980 税込79,178
8日以内出荷

ハイテクインターHES-3305
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
1式
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ハイテクインターHES-3305PL-F
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x4ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet) SFP x1ポート・1000BASE-X
1式
59,980 税込65,978
8日以内出荷

既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
1個
459,800 税込505,780
11日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷

ハイテクインターHES-3305-F
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。 RJ-45 x4ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X SFP x1ポート・100/1000BASE-X
1式
48,980 税込53,878
8日以内出荷

最大30W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPoEインジェクタ。10ギガビットイーサネットに対応し、コストパフォーマンスにも優れた、産業用PoEインジェクタです。HPI-XG30は、最大30W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPoEインジェクタです。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2400A
同軸ケーブルでPoE(+)延長。 MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。 本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m) 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
54,980 税込60,478
8日以内出荷

UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる、防水・防塵性能:IP67に準拠した屋外向けリピータスイッチです。
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

UTPケーブルを使用して最大100mまでLAN延長可能な、1台につき2ポート出力できる屋内用リピータスイッチです。コンパクト設計で、温度環境の厳しい場所や小さいスペースでも設置いただけます。
1個
67,980 税込74,778
11日以内出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2316A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
779,800 税込857,780
8日以内出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2308A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
399,800 税込439,780
8日以内出荷

ハイテクインターMaxiiCopper Vi2301A
LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
63,980 税込70,378
8日以内出荷

関連キーワード