光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上。の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:14.4Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。子機30台接続可能。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥769,800
税込¥846,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:7.2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
関連キーワード