既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)
付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1
質量(g)120(本体のみ)
消費電力(W)4.5(最大)
電源DCジャック×1 12VDC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)
保存温度(℃)‐40~+70
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control
保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間
動作温度(℃)0~+45
伝送速度(Mbps)双方向300
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998
周波数帯域(Hz)138k~30M
動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950
MTBF平均故障間隔799011hrs
保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
LANケーブルで最長900mPoE延長。
MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。
コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。
本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
1式
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
1個
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
関連キーワード