絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)のページです。ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)は、オフィス家具/清掃用品、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在134件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
71税込78
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応
スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィングニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)
279税込307
1個
5日以内出荷
。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
91税込100
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1,790税込1,969
1個
5日以内出荷
DCギヤードモータ HGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ HGシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-81
ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,298税込8,028
1個
欠品中
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7157-20
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm軸径(Φmm)3全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段)質量(g)35出力スピード:34rpmモータータイプブラシ付きギア(DC)無負荷回転数(min-1[r.p.m])45定格回転数(min-1[r.p.m])34定格電圧 DC V12定格電流(mA)最大250最大許容トルク(N・m)0.24アズワン品番65-7347-35起動トルク(N・m)最小0.4定格トルク(N・m)0.16起動電流(mA)最大800無負荷電流(mA)最大80ギヤ比1/300
ハンディ・マノメータ PGシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ハンディ・マノメータ PGシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6Vニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)表面実装用押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
799税込879
1個
11日以内出荷
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-14
非洗浄タイプ超小型プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)非洗浄タイプ超小型プッシュスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
489税込538
1個
11日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-20
押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-18
押しボタンスイッチキャップ角9.5 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチキャップ角9.5 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-16
押しボタンスイッチキャップ9Φ 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチキャップ9Φ 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-15
押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
95税込105
1個
欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:径Φ7.5×高さ3.3mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-19
押しボタンスイッチ15Φボタン 赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ15Φボタン 赤ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-17
スタンダード押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダード押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-04
超小形ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小形ロータリースイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm接点数10定格電圧(V)125角度(°)36回路数1アズワン品番68-2021-12コンタクト定格電流(A)0.5
超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
589税込648
1個
11日以内出荷
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
129税込142
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3040-70
超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:PC端子●端子間ピッチ:4.4mm●定格:AC125V-6A●ストローク:6.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-25
ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
無接触、マンマシンインターフェイス用。小型、軽量。クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)。パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波アズワン品番67-0356-38
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
5,398税込5,938
1個
欠品中
Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433アズワン品番65-7346-53
DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNmニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
DCギアモータHG16シリーズ
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●出力スピード:310 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:24.5 mNm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●許容電流値:450 mA●長さ:36mm●幅:16mm●コード番号:169-370アズワン品番65-7359-24
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,798税込8,578
1個
11日以内出荷
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-24
ポテンショメータ 光学式非接触型 JT22シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 光学式非接触型 JT22シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
非接触のため長寿命。低トルク0.147 mN・m {1.5 gf・cm} 以下。温度補償回路内蔵のため温度特性に優れている。有効電気角が広い(120°・320°)
仕様●直線性:±3%●実装:パネル取り付けアズワン品番67-0459-84
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-86
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:7.5角●概要3:色:シルバーアズワン品番67-0443-02
押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白アズワン品番67-0442-88
キースイッチ MRKシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)キースイッチ MRKシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間角度(°)90回路数1アズワン品番67-0442-62
極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
649税込714
1個
11日以内出荷
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:黒●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子●定格:DC28V Max●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-57
小形トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ ETシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
小形スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形スライドスイッチ ESシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:タブ端子●端子間ピッチ:定格:AC250V-15A●ストローク:8mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-47
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
649税込714
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。