絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,010)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,184)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,801)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,303)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,824)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,465)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価

ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-02
小形スライドスイッチ ESシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●タイプ:スライド●極数:単極●機能動作:OFF-ON●操作部形状:角形●端子部形状:ねじ端子●端子間ピッチ:定格:AC125V-25A●ストローク:8mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-48
超小型押しボタンスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-29
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥569税込¥6261個5日以内出荷。RoHS 指令対応。微細な設定が可能。密閉構造(洗浄可能)仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-70
スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-27
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥90~税込¥99~1個5日以内出荷。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
リニアステッピングアクチュエータ 2ピン 22Ω SPS10-21822シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●相数:2相バイポーラ●極数:10極●ステップサイズ:20μm●推力:0.98N●サイズ:Φ10mm×26.5mm●用途:産業機器 印刷機 住宅設備 OA機器●備考:小型、微小な位置決め可能アズワン品番67-0460-26
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用(P/R)出力相A&B Z相有り 5-12V RE30Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-03
ポテンショメータ 設定用 巻線型
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-67
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリーアズワン品番67-0443-06
超小形押しボタンスイッチ TPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥769税込¥8461個11日以内出荷仕様●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-73
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥869税込¥9561個11日以内出荷本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●セット構成:スイッチ本体【8H1012-Z】●操作部形状 レバー【140000050695】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC125V-6A・AC250V-3A(抵抗負荷)●本体部カラー:青●操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050695】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-20
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥4,898税込¥5,3881個11日以内出荷仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,690税込¥1,8591個5日以内出荷超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
スタンダードトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け仕様カラーキャップは別売りです。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85定格DC20V-25mA端子形状PC端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)24±6操作部形状スタンダードトグルスイッチ特性ON-OFF-ONアズワン品番67-0442-14メッキニッケル+金耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥119税込¥1311個5日以内出荷RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:500Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-34
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,990税込¥2,1891個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-82
超小型スライドスイッチ ASシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥609税込¥6701個11日以内出荷仕様●タイプ:スライド●極数:2極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:RA端子(0.3インチピッチ)●端子間ピッチ:2.54mm●定格:AC/DC48V-50mA●ストローク:2.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-31
ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/6●基本ステップ角度:3°●1回転ステップ数:120●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24gアズワン品番67-0460-22
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥92税込¥1011個5日以内出荷RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-30
照光式押しボタンスイッチ ボタン角7.5 アイボリー
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:7.5角カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:色:アイボリーアズワン品番67-0443-01
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-61
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-12
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7162-51
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 20kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Copal CT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン仕様●最大抵抗:20kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:100 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6912-03
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷サーメットトリマ ST-4Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:ST-4●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-34
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 100kΩ スルーホール 18回転型
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥619税込¥6811個7日以内出荷サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型)。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造仕様●最大抵抗:100kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:18●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-94●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-41
導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7169-34
光学式エンコーダ パルス数:25
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥89,980税込¥98,9781箱(50個)7日以内出荷Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-6948-88
ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥32,980税込¥36,2781箱(5個)欠品中Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7150-98