「パルスエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7156-02
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-89
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番65-7157-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属しており、1 回転あたり 1024 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付
仕様●パルス数:1024●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-80
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス
軸径(Φmm)20
タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.04/0.05/0.07
分解能25/50/100(P/R)
機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無
出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相)
シャフト形状マイナス
アズワン品番65-7157-96
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネルマウント
パルス/回転50
エンコーダ信号デジタル方形波
エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-95
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
関連キーワード