19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式エンコーダ 分解能300 出力相A
小型、Φ20 mm。低トルク、低イナーシャ。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0459-99
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力
無接触、マンマシンインターフェイス用。小型、軽量。クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)。パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波 アズワン品番67-0356-38
1個
2,798 税込3,078
欠品中

樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-09
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-10
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ アズワン品番67-0459-98
1個
4,898 税込5,388
欠品中

温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-02
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-03
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ アズワン品番67-0459-97
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:25
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)インクリメンタル形 100 軸径:20mm 1箱 5個入
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け 軸径(Φmm)20 タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用 出力電圧出力 最大電流(A)0.015 分解能100/200/256(P/R) 機能クリック:無、スイッチ:無 出力波形矩形波(A、B相) アズワン品番65-7347-56 供給電圧(V)5dc 実装タイプパネル取り付け パルス/回転100
1箱(5個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1000
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-89
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1箱(5個)
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:400
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7156-02
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-7157-11
1個
5,798 税込6,378
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1024
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属しており、1 回転あたり 1024 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付
仕様●パルス数:1024●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-97
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:200
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-80
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:50
エコ商品
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス 軸径(Φmm)20 タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用 出力電圧出力 最大電流(A)0.04/0.05/0.07 分解能25/50/100(P/R) 機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無 出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相) シャフト形状マイナス アズワン品番65-7157-96 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)5dc 実装タイプパネルマウント パルス/回転50 エンコーダ信号デジタル方形波 エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:360
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-95
1個
8,498 税込9,348
欠品中