サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型)。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造
仕様●最大抵抗:100kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:18●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-94●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7162-41
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7162-61
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
サーメットトリマ ST-4Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:ST-4●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7162-34
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
CopalCT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング銅、スズめっき端子ピン
仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:50 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメット
アズワン品番65-6912-11
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Copal CT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン
仕様●最大抵抗:20kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:100 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番65-6912-03
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番65-7162-51
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメット
アズワン品番65-6912-12
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード