カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • BOURNS(26)
  • VISHAY(18)
  • RS PRO(12)
  • 東京コスモス電機(9)
  • ARCOL(OHMITE)(6)
  • MICROCHIP(5)
  • はくでん(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • MCP(4)
  • 三菱電機(3)
  • 共立電子産業(3)
  • サンハヤト(2)
  • 栄通信工業(2)
  • LINKMAN(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 長野計器(1)
  • HORIBA(1)
  • 緑測器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「可変抵抗 5k」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。有効電気角は1080°です。回転センサーとしてサーボ回路等に使います。エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
仕様●抵抗値:5kΩ●回転数:3回転●直線性:±1%●温度係数:±400ppm/℃●抵抗体(巻線、コンダクティブ等):コンダクティブプラスチック●定格電力:190mW●実装:パネル取り付け●光学式、長寿命等:回転寿命:100万回転アズワン品番67-0459-93
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-65
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-81
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-91
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-67
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-82
ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
45,980税込50,578
1箱(50個)
7日以内出荷
Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-6948-88
ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7157-20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら