「日本電産」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:径Φ7.5×高さ3.3mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ
アズワン品番68-2021-19
1個
¥89
税込¥98
翌々日出荷
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白
アズワン品番67-0442-88
1個
¥27
税込¥30
翌々日出荷
仕様出力スピード = 150 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 70.6 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 4mm長さ = 32.2mm幅 = 18mm許容電流値 = 65 mADCギアモータLA16Gシリーズ
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ
アズワン品番68-2021-15
1個
¥49
税込¥54
翌々日出荷
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ
アズワン品番68-2021-17
1個
¥59
税込¥65
翌々日出荷
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm
アズワン品番68-2021-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間
アズワン品番67-0442-62
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:黒●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子●定格:DC28V Max●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。
アズワン品番67-0442-57
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●セット構成:スイッチ本体【8HD1011-Z】●操作部形状 レバー【140000050559】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-6A(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:赤●実装:備考:操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。
アズワン品番67-0442-22
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒
アズワン品番67-0442-99
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白
アズワン品番67-0442-85
1個
¥64
税込¥70
翌々日出荷
仕様●内容:ロックナット●概要1:表面処理:ニッケルメッキ
アズワン品番67-0443-15
1個
¥28
税込¥31
翌々日出荷
スルーホールピン/SMD。金属バネによる明快なクリック感。3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。金めっき接点による高信頼性。(+)、(-)ドライバ対応。4-1 端子配列
仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mm
アズワン品番67-0460-20
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレー
アズワン品番67-0442-82
1個
¥64
税込¥70
翌々日出荷
幅15.8mmピッチ5.08mmの基板取り付け形、金メッキ接点の微小信号向け(基本レバー)
仕様●極数:単極●動作機能:ON-ON●本体部カラー:操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC20V-50mA(MAX)●備考:カラーキャップは別売りです。
アズワン品番67-0442-41
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。
アズワン品番67-0442-29
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
幅13mm小型パネル取り付け形の定番、金メッキ接点、小信号向け
仕様カラーキャップは別売りです。
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
定格DC20V-25mA
端子形状PC端子
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)
接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀
機械的開閉耐久性50000回
電気的開閉耐久性50000回
レバー倒れ角度(°)24±6
操作部形状スタンダードトグル
スイッチ特性ON-OFF-ON
アズワン品番67-0442-14
メッキニッケル+金
耐電圧(V/min)初期:AC1500
最大接触抵抗(mΩ)初期:20(AC200μV 1.5mA)
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点
アズワン品番67-0460-30
1個
¥85
税込¥94
翌々日出荷
仕様●内容:7.5角カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:色:アイボリー
アズワン品番67-0443-01
1個
¥36
税込¥40
翌々日出荷
Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメット
アズワン品番65-6912-12
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃
アズワン品番65-7162-51
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
欠品中
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7157-22
1箱(5個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7157-21
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け
軸径(Φmm)20
タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.015
分解能100/200/256(P/R)
機能クリック:無、スイッチ:無
出力波形矩形波(A、B相)
アズワン品番65-7347-56
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネル取り付け
パルス/回転100
1箱(5個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様出力スピード = 175 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 34.3 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 40mm幅 = 16mm許容電流値 = 200 mADCギアモータHG16シリーズ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種8H
色黒
内容レバー
アズワン品番67-0442-75
1個
¥76
税込¥84
欠品中
アズワン品番63-3040-70
1個
¥89
税込¥98
翌々日出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
アズワン品番67-0459-68
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mm
アズワン品番67-0459-62
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7169-34
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-
アズワン品番68-2021-04
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
小型DIP ピン配列。"O"リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能。セルフクリーニング機構
仕様●回路:1回路4接点●定格電流:100mA●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm
アズワン品番67-0460-16
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ