圧力センサー 超小型 圧力レンジ0~1.0MPa ゲージ圧 正圧 R1/8ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
超小型・軽量のため、機器組込用に最適寸法Φ17×18.7mm(M5タイプ)、質量:約19g(M5タイプ)二重ダイアフラム構造(SUS316Lダイアフラム、オイル封入型)による高信頼性駆動電圧は5±0.5V、アナログ出力は0.5-4.5V(レシオメトリック出力)COB(chip on
仕様●動作圧力:0~1000kPa●出力形式:ゲージ圧●動作電圧[V]:5V●動作温度:0~50℃アズワン品番67-0459-96