カテゴリ

  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

「rec16a50-201-c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応<br />小型 16 mm 角のコンパクトサイズ<br />スイッチ付でローコスト設計<br />スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回<br />RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら