Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。
腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。
消泡性、防錆性に優れます。
旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削
鋳鉄、鋼の切削加工
容量(L)20
希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)
pH8.9(@5%)
密度(g/cm3)0.93(@15℃)
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
外観(希釈液)乳白色
表面張力(dyn/cm@10%)29
濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)20
pH9.2
外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明
適合工具タップ、リーマ
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。
優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。
低泡性。
優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。
優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。
各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。
用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。
容量(L)20
pH9.6
外観褐色
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。
切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。
混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。
優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。
水質を問わずに低泡性です。
機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等
種別ソリューション
容量(L)20
pH9.1(@5%)
密度(g/cm3)1.06(@15℃)
適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工
流動点(℃)-12
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色透明
外観(希釈液)無色透明
濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%
全硫黄分(%)含有せず
亜硝酸ナトリウム(%)含有せず
フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
対腐敗性に優れており切削性(特に高速切削)に能力を発揮する。
容量(L)20
pH9.0
密度0.97
外観(原液)褐色透明、(希釈液)乳白色
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~12%、(研削加工)4~6%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
合成潤滑剤を含み難削材の加工が可能です。対腐敗性に優れ液寿命が長い。アルミ合金 チタン合金の加工
容量(L)20
pH8.9
密度0.96
外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)3~7%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
航空機用アルミ合金 チタン合金等の切削 研削に適しています。ダイヤモンド工具でのアルミ合金加工に優れています。
容量(L)20
pH7.3
密度1.06
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)6~15%、(研削加工)6~8%
1缶(20L)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード