対腐敗性に優れており切削性(特に高速切削)に能力を発揮する。
容量(L)20
pH9.0
密度0.97
外観(原液)褐色透明、(希釈液)乳白色
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~12%、(研削加工)4~6%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。
切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。
混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。
優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。
水質を問わずに低泡性です。
機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等
種別ソリューション
容量(L)20
pH9.1(@5%)
密度(g/cm3)1.06(@15℃)
適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工
流動点(℃)-12
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色透明
外観(希釈液)無色透明
濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%
全硫黄分(%)含有せず
亜硝酸ナトリウム(%)含有せず
フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
pH3%希釈液:11.2
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.02
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
中性タイプの油剤で皮膚炎を防止し快適な作業環境を作ります。アルミ合金 チタン合金 ステンレス 一般材等 広範囲の材料に対応出来ます。
容量(L)20
pH7.7
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)5~12%、(研削加工)5~8%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L)20
pH8.9
密度1.06
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(研削加工)2~5%
1缶(20L)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
合成潤滑剤を含み難削材の加工が可能です。対腐敗性に優れ液寿命が長い。アルミ合金 チタン合金の加工
容量(L)20
pH8.9
密度0.96
外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)3~7%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
鉄系金属の重切削 重研削用加工が可能な高性能油剤です。
容量(L)20
pH8.4
密度1.07
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)5~15%、(研削加工)3~10%
1缶(20L)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
オイルフリーの油剤で切り粉の分離性に優れ摺動面油等の混入油を分離します。
容量(L)20
pH8.6
密度1.07
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
適合工具ドリル、ミリング、ターニング、ソーイング、センターレス切削、円筒研削、内研等
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)2~5%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合切削加工:鋳鉄、低~中合金鋼、高合金鋼~ステンレス鋼、旋削加工(一般切削加工):鋳鉄
容量(L)20
pH(5%)DIN 51369、ASTM E70-97:9.0
外観原液:黄色透明液体、希釈液:無色透明
係数濃度換算:1.6
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)20
pH9.1
密度1.00
外観(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明
適合工具タップ、リーマ、歯切り、ブローチ
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
1缶(20L)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
切り粉の分離性が良く混入油の浮上分離性も良いのでクーラント液を清浄に保ちます。対腐敗性に優れ 消泡性も優秀です。
容量(L)20
pH8.8
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~8%、(研削加工)3~5%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
航空機用アルミ合金 チタン合金等の切削 研削に適しています。ダイヤモンド工具でのアルミ合金加工に優れています。
容量(L)20
pH7.3
密度1.06
外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)6~15%、(研削加工)6~8%
1缶(20L)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)20
pH9.2
外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明
適合工具タップ、リーマ
危険物の類別非危険物
使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。
腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。
消泡性、防錆性に優れます。
旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削
鋳鉄、鋼の切削加工
容量(L)20
希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)
pH8.9(@5%)
密度(g/cm3)0.93(@15℃)
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
外観(希釈液)乳白色
表面張力(dyn/cm@10%)29
濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード