鉱業および工業用の極めて高荷重な用途向けに開発したスプレータイプのオープンギア潤滑剤です。独自のMolub-Alloy固体潤滑剤は耐摩耗性、耐荷重性能を向上、化学的な耐摩耗極圧添加剤との相乗効果により、衝撃荷重や極圧条件下で接触部の温度を低下して優れた溶着防止性能を提供します。厳しい自然環境下でも高い防錆性と潤滑膜を維持します。基油粘度が高く、水洗性、耐候性に優れています。
用途水が掛かる場所や環境の厳しい場所のギアやネジの潤滑に。ショベルカーのギアやスライドに。ラックアンドピニオン式のジャッキ機構に。カンチレバースキッドシステムに。係船ウィンチのオープンギアおよびスライドに。FPSOオフロードシステムに。クレーンの旋回リングやピニオンに。水門のボールネジに。高荷重なワイヤーロープに。
トラスコ品番256-7078
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。
腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。
消泡性、防錆性に優れます。
旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削
鋳鉄、鋼の切削加工
容量(L)20
希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍)
pH8.9(@5%)
密度(g/cm3)0.93(@15℃)
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
外観(希釈液)乳白色
表面張力(dyn/cm@10%)29
濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード