3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)20 pH9.1 密度1.00 外観(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明 適合工具タップ、リーマ、歯切り、ブローチ 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
1缶(20L)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

合成潤滑剤を含み難削材の加工が可能です。対腐敗性に優れ液寿命が長い。アルミ合金 チタン合金の加工
容量(L)20 pH8.9 密度0.96 外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)3~7%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L)20 pH9.2 外観(原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明 適合工具タップ、リーマ 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

関連キーワード