カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ATF/CVTF(3)
絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(3)
  • ALPHAS(1)
  • エクソンモービル(6)
  • トヨタ(5)
  • アイシン精機(4)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • Kendall(2)
  • コスモ石油(3)
  • ホンダ(132)
  • ニッサン(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(404)
  • SMC(377)
  • ゼネラルステッカー(87)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(80)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(40)
  • いすゞ自動車(39)
  • スバル(37)
  • SPARKFUN(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 20(2)
種類
  • ATF(3)
  • CVTF(1)
GM規格
  • DEXRON III-H(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
ATF タイプH カストロールATF タイプHカストロール(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1缶(20L)
4日以内出荷
独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
用途ホンダAT車ホンダCVT車種類ATF/CVTFベースオイル部分合成油容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Transmax FE マルチビークル カストロールTransmax FE マルチビークルカストロール(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
用途車用ATFオイル種類ATFベースオイル全合成油適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
atf 注入器特集