カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(3)
- ホンダ(6)
- コクヨ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Petronas(2)
- ホーザン(1)
- MKカシヤマ(1)
- Kendall(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- 新日石トレーディング(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- トヨタ(1)
- ZF[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「atf z1」の検索結果

ATF タイプH
カストロール(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)4日以内出荷独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性