カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf ws」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トップテックATF1800 LIQUI MOLY

    トップテックATF1800

    LIQUI MOLY
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用
    用途ATミッション用適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1種類ATFオイル液色茶色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • Transmax FE マルチビークル カストロール

    Transmax FE マルチビークル

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
    用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • トヨタオートフルードタイプT4 トヨタ

    トヨタオートフルードタイプT4

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    欠品中
    スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
    種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8 ZF[自動車用品]

    ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8

    ZF[自動車用品]
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(1L)
    欠品中
    ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
    用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | ASTON MARTIN FD33-19509-AA/S | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | JAGUAR 02JDE 26444 | PORSCHE 000 043 210 54 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi J&Aオイル

    オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi

    J&Aオイル
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
    種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL ATF T-WS 20L RAVENOL

    RAVENOL ATF T-WS 20L

    RAVENOL
    ¥77,980税込¥85,778
    1個(20L)
    6日以内出荷
    WS指定のトヨタ/レクサス車は国内で最も台数の多いAT系統です。ハイエース、ランドクルーザー/プラド、ハイラックス、クラウン、レクサスの各モデルから、86/GR86のATまで、指定ATFがWSである車両に使用できます。アイシン製8速AT(AWF8F系)を搭載するMINIおよびBMWのFF系モデルは BMW ATF 6 指定で、本製品のRAVENOL推奨適合の範囲です。ボルボ(TF-80SC)、VW/アウディ(G 055 540 A2)、ランドローバー(LR022460)にも推奨適合として対応します。トヨタ、アイシン、BMW、VW、ボルボ、ランドローバーの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。ZF製8速/9速AT(BMW ATF 3+ 指定)には ATF 8HP Fluid を。メルセデスの7G/9G-TRONICには ATF M 9-FE/M 9-G を。
    適合【RAVENOL】Toyota / Lexus JWS 3324 ・ 00289-ATFWS ・ 08886-02305 / 81015 / 81210(RAVENOL推奨適合)、Aisin Warner AW-1 / TF-80SC ・ 80SD ・ 81SC ・ 82SC / TG-81SC / TF-60SN ・ 61SN ・ 62SN / B-600(RAVENOL推奨適合)、BMW ATF 6 / 83222355599(RAVENOL推奨適合)、VW G 055 540 A2 / VW ・ Audi 0C8(RAVENOL推奨適合)、Volvo 31256774 / 31256775 / 31256776(RAVENOL推奨適合)、Land Rover LR022460 / Hyundai ・ Kia NWS 9638 / Mopar AS68RC(RAVENOL推奨適合)、Toyota 00289-ATFWS ・ 08886-02305 ・ 81015 ・ 81210 / BMW ATF 6 ・ 83222355599 / VW G 055 540 A2 / Volvo 31256774~776 / Land Rover LR022460ほか寿命同等ATFの2倍(RAVENOL公式)対象Toyota / Lexus WS (JWS 3324) / Aisin AW-1 / TF-80 ・ 81 ・ 82 / TG-81系適合車種日本で台数の多い車種(Toyota WS 指定AT):トヨタ ハイエース、ハイラックス、ランドクルーザー/プラド(WS 指定AT)、トヨタ クラウン、マークX、アルファード/ヴェルファイア 3.5(WS 指定の6AT/8AT)、レクサス IS/GS/RC/LS/LX/GX(WS 指定AT)、トヨタ 86/GR86、スバル BRZ のAT車(WS 指定AT)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルSynthetic ATF (HC/HT+PAO)危険物の性状非水溶性主な適合車種(輸入車)MINI、BMW X1/X2/2シリーズ アクティブツラー(アイシン製8AT・BMW ATF 6 指定)、ボルボ(TF-80SC 搭載車)、VW トゥアレグ/アウディ Q7(G 055 540 A2 指定)、ランドローバー(LR022460 指定用途)、ヒュンダイ/キア(NWS 9638 指定用途)
  • ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
    用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
  • Classic ATF Kendall

    Classic ATF

    Kendall(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
    用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ZZ-51改 DF-TF ニューテック

    ZZ-51改 DF-TF

    ニューテック(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ

    オイルポンプ ペール缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
    用途20Lペール缶専用適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5適合容器20Lタンク販売区分業務用
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(182件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • RAVENOL ATF 8HP 20L RAVENOL

    RAVENOL ATF 8HP 20L

    RAVENOL
    ¥83,980税込¥92,378
    1個(20L)
    6日以内出荷
    ZF 8HPは、BMWのほぼ全ラインナップをはじめ、GRスープラ、アルファロメオ、ジープ、ランドローバー/ジャガー、マセラティなど国内の輸入車に広く搭載されるATです。BMW ATF 3+、ZF S671 090 312、各社純正品番の指定に、RAVENOL推奨適合として対応します。ZF 9HP(9HP28/48/50)はランドローバー、ジープ、ホンダ/アキュラのFF車に搭載される9速AT。本製品は ZF TE-ML 11 の9HP指定にも推奨適合です。BMW、ZF、Land Rover、VW/Audi、Mopar、Honda/Acuraの名称・品番はいずれもRAVENOL推奨適合です。アイシン製ATのトヨタWS/BMW ATF 6 指定には ATF T-WS を。メルセデスの7G/9G-TRONICには ATF M 9-FE/M 9-G を。
    適合【RAVENOL】BMW 83222289720 / 83222305397 (83222152426) / ATF 3+(RAVENOL推奨適合)、ZF S671 090 312 / ZF TE-ML 11 9HP28・9HP48・9HP50(RAVENOL推奨適合)、Land Rover LR023288 / LR023289(RAVENOL推奨適合)、VW / Audi G 055 162・G 060 162 A1 / A2 / A6(RAVENOL推奨適合)、Mopar 68157995AB / 68218925AA・Fiat 9.55550-AV5(RAVENOL推奨適合)、Acura 08200-9016A / ATF Type 3.0、Honda 08200-9017 / ATF Type 3.1(RAVENOL推奨適合)、BMW ATF 3+・83222289720・83222305397 / ZF S671 090 312 / Land Rover LR023288・289 / VW・Audi G 055 162・G 060 162 / Mopar 68157995AB / Honda・Acura ATF Type 3.0・3.1 ほかその他【ホンダ/アキュラ 9速AT搭載車】ATF Type 3.0/3.1 指定用途対象【AT】ZF 8HP45・55・70・90 / 6HP26・19X・19A・28AF / 9HP28・48・50適合車種【日本で台数の多い車種(ZF 8HP 搭載)】BMW 1/2/3/4/5/7シリーズ、X1(FR系)/X3/X5/X7(ZF 8HP・BMW ATF 3+ 指定)、トヨタ GRスープラ(ZF 8HP 搭載・指定品番要確認)、アルファロメオ ジュリア/ステルヴィオ(ZF 8HP 搭載)、ジープ グランドチェロキー/ラングラー/チェロキー(ZF 8HP・Mopar 68157995AB 指定)、ランドローバー レンジローバー/ディスカバリー、ジャガー XE/XF/F-PACE(ZF 8HP・LR023288/289 指定)、マセラティ ギブリ/レヴァンテ/クアトロポルテ(ZF 8HP 搭載)、【ZF 9HP 搭載】ランドローバー ディスカバリースポーツ/イヴォーク、ジープ レネゲード/コンパス(ZF 9HP)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルSynthetic ATF (Hydrocrack base)危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(104件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1154件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(206件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメント

    キャビンフィルタエアクリィーズユニサード

    東洋エレメント
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
    用途車内の快適、空気の安心
  • TPMキット NEC三菱

    TPMキット

    NEC三菱
    ¥8,598税込¥9,458
    1式
    13日以内出荷
    セキュリティチップ(Trusted Platform Module)TCG 2.0準拠 WS2019またはWS2022t利用時は搭載必須。
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-08
  • M5StampS3A M5Stack

    M5StampS3A

    M5Stack
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
    セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
  • M5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み) M5Stack

    M5StampS3A (1.27mmピッチピンヘッダ実装済み)

    M5Stack
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチSMTインターフェース 23本のGPIOを引き出し 8MBフラッシュメモリ 豊富なI/Oピン(SMT、DIP、フライワイヤ) プログラマブルRGB LEDとボタン 最適化された3Dアンテナ 開発環境:UiFlow2、Arduino IDE、ESP-IDF、PlatformIO
    仕様【SoC】ESP32-S3FN8(デュアルコア240MHz Xtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)【GPIOピン(23本)】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容Stamp-S3A PIN1.27 ×1、ピンステッカー ×1寸法(mm)26×18.0×4.7質量(g)7.6タイプ【無線アンテナ】2.4GHz 3Dアンテナピッチ(mm)【I/O】1.27【LCD FPC】0.5(12ピンまたは8ピン)電源電圧(V)5インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モータPWM、LED PWM、UART、I2C、SPI、I2S、GPIOパルスカウンタフラッシュ8MB動作温度(℃)0~+40コンバータタイプ【DC/DCコンバータ】MUN3CAD01-SC
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066169757 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066169757

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066169757。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] StreetFighter V4/S 20-24。厚み:3。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅320mmx長さ290mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール、専用取付ステー。型番:828
    付属品スクリーンモール、専用取付ステー仕様グラデーション有り適合STREETFIGHTER V4/S 20-22材質アクリル厚さ(mm)3色スモークタイプスクリーン レーシング型番828寸法(幅W×長さL)(mm)320×290
  • Transmax CVT カストロール

    Transmax CVT

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
    用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Barcode Plot W ローラン

    Barcode Plot W

    ローラン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    JAN(標準)、JAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、物流商品コード標準バージョン(ITF 14桁)、物流商品コード拡張バージョン(ITF 16桁)、ITF(可変長)、料金代理収納用(UCC/EAN128)が作成できるAdobe Illustrator(Windows版)のプラグインソフト。コードを入力し、サイズを選択するだけの簡単操作で規格に準拠したバーコードを作成。チェックデジットも自動計算して付加する。また、バーコードはアウトラインで作成。OCR-Bもアウトラインで作成するため、別途OCR-Bフォントを購入せずに作成できる。NW7、CODE39バーコード対応。
    対応OSWindows対応機種IBM PC/AT互換機
  • サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 47.7 Nm

    omron(オムロン)
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
    仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
  • Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIP

    Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
    仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Disk Drill 6 Pro メガソフト

    Disk Drill 6 Pro

    メガソフト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    9日以内出荷
    消失してしまったファイルの復元を、簡単に行うことができるデータ復元ソフトです。内蔵、外付けHDD/SSD、SDカード、USBメモリに対応しており、画像、ドキュメント、ビデオ、音楽ファイルなどを詳細に検索することができます。FAT、NTFS、EXT、HPS、APFSなど多彩なファイルシステムに対応している他、RAIDや仮想ディスクにも対応。3台までのWindows、Macにインストールして使用することができます。高度なカメラリカバリー機能が追加されました。
  • プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 翔泳社

    プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門

    翔泳社
    ¥3,000税込¥3,300
    1冊
    11日以内出荷
    インフラ基礎知識とセットで学ぶ! Google Cloud Platformの機能&システム構築パターン! 本書は、Google Cloud Platform(GCP)でシステム、アプリケーションを 構築するための実践的な入門書です。 GCPを初めて利用する開発者をメインターゲットとし、GCPの提供する サービス(コンポーネント)の全体像と、サービスを組み合わせて最適な アプリケーションアーキテクチャを実現する方法を、具体的なサンプルを 使ってわかりやすく解説します。 Webアプリケーションを動かす具体的な手順の解説に加えて、コンテナ、 オーケストレーションといったテーマもカバーするため、業務で本格的な 利用を考えている方にも適しています。 単にGCPの使い方を説明する手順書にとどまらず、GCPを利用する上で 理解しておきたいインフラの基礎技術などを解説することで、技術動向の 変化が激しいクラウドの解説書でありながらも陳腐化を最小化するよう 工夫しています。 また、GCPの強みであるクラウドネイティブなアーキテクチャによる アプリケーション実行環境の構築をサンプルとして挙げているのも 大きな特徴です。本書の強みは、具体的なサンプルを使って丁寧に 説明することで、GCPの良さを体得してもらえるところにあります。 GCPの利用や導入を検討している/初めて使う、あるいは、AWSなど 他のクラウドを使ったことがあるプログラマ/開発者の方におすすめの 一冊です。
    分類専門判型B5ページ数296ジャンル電子通信著者名阿佐志保 中井悦司初版年月2017/06
  • SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUN

    SparkFun Thing Plus - RP2040

    SPARKFUN
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus or。Feather。footprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.。The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks。6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)。30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripherals。Programmable IO for extended peripheral support。Four 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)。USB 1.1 Host/Device functionality。The RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup Guide。Features。SparkFun Thing Plus - RP2040 Features。Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller。16MB QSPI Flash Memory。JTAG PTH Pins。Thing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]。Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)。Up to eight 2-channel PWM。Up to two UARTs。Up to two I2C buses。Up to two SPI buses。USB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality。2-pin JST Connector for a LiPo Battery。(not included)。500mA charging circuit。Qwiic Connector。Buttons:Boot。Reset。LEDs:PWR。- Red 3.3V power indicator。CHG。- Yellow battery charging indicator。25。- Blue status/test LED(。GPIO 25。)。WS2812。- Addressable RGB LED(。GPIO 08。)。Four Mounting Holes:4-40 screw compatible。Dimensions:2.3"×0.9"。RP2040 General Features。Dual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz。264 kB of embedded SRAM in 6 banks。6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)。30 programmable IO for extended peripheral support。SWD interface。Timer with 4 alarms。Real time counter(RTC)。USB 1.1 Host/Device functionality。Supported programming languages。MicroPython。C/C++。1.。Note:。GPIO 08。is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.。GPIO 07。and。GPIO 23。are counted as a single GPIO because they are tied together.。2.。Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
    アズワン品番67-0423-56
  • Screw - Phillip Head M3×12mm, 3 pack SPARKFUN

    Screw - Phillip Head M3×12mm, 3 pack

    SPARKFUN
    ¥309税込¥340
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are Philips-head M3 screws. They are 12mm long and come in packs of three. This is the screw size that the MiP robotic Platform and its add-on boards uses. Check below for the associated hardware.
    アズワン品番67-0425-12
  • micro:bit Edge Connector - SMD, Right Angle 40-pin SPARKFUN

    micro:bit Edge Connector - SMD, Right Angle 40-pin

    SPARKFUN
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    33日以内出荷
    Description。The micro:bit Edge Connector allows you to expand the capabilities of the micro:bit development platform. This version of the connector features 40, right angle, SMD pins. Add this part to your board to create a handy way to swap out mic
    アズワン品番67-0426-02
  • micro:bit Edge Connector - PTH, Right Angle 80-pin SPARKFUN

    micro:bit Edge Connector - PTH, Right Angle 80-pin

    SPARKFUN
    ¥929税込¥1,022
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The micro:bit Edge Connector allows you to expand the capabilities of the micro:bit development platform. This version of the connector features 80, right angle, PTH pins. Add this part to your board to create a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of their different pins!
    アズワン品番67-0426-01
  • SparkFun Servo pHAT for Raspberry Pi SPARKFUN

    SparkFun Servo pHAT for Raspberry Pi

    SPARKFUN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Servo pHAT for Raspberry Pi allows your Raspberry Pi to control up to 16 servo motors in a straightforward and uncomplicated manner via an I2C connection. Thanks to its I2C capabilities, this PWM HAT saves the Raspberry Pi's GP
    アズワン品番67-0422-77
  • Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUN

    Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m

    SPARKFUN
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.。Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.。This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.。Features。Frequency:L1 Band:1559-1606MHz。L2/L5 Band:1197-1249MHz。Peak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBic。L2/L5 Band:0-2.0dBic。VSWR:max. 2。Bandwidth:min. 200MHz。Impedance:50 Ohm。Polarization RHCP。Supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou。5m coaxial cable with SMA connector。Magnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)。Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mm。Weight:175g(including cable)
    アズワン品番67-0372-23
  • SparkFun Qwiic micro:bit Breakout SPARKFUN

    SparkFun Qwiic micro:bit Breakout

    SPARKFUN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.。The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!。Note:。No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guide
    アズワン品番67-0420-12
  • SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board SPARKFUN

    SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board

    SPARKFUN
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or standard 0.1"-spaced PTH pins along with SPI and serial UART connections for logging data from peripheral devices using those communication protocols.。The Data Logging Carrier Board allows you to control power to both the Qwiic connector on the board and a dedicated 3.3V power rail for non-Qwiic peripherals so you can pick and choose when to power the peripherals you are monitoring the data from. It also features a charging circuit for single-cell Lithium-ion batteries along with a separate RTC battery-backup circuit to maintain power to a real-time clock circuit on your Processor Board.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Data Logging Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod Connector。microSD socket。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connector。Boot/Reset Buttons。RTC Backup Battery Charge Circuit。Independent 3.3V regulators for Qwiic bus and peripheral add-ons。Controlled by digital pins on Processor Board to enable low power sleep modes。Phillips #0 M2.5x3mm screw included
    アズワン品番67-0423-16