カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(4)
  • MOTUL(3)
  • LIQUI MOLY(2)
  • FALCON(1)
  • Kendall(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • Gulf(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • ニューテック(1)
  • CHUSEI OIL(1)
  • ALPHAS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dexron iii」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
POWER STEERING FLUID カストロールPOWER STEERING FLUIDカストロール
999税込1,099
1缶(0.3L)
11日以内出荷
合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。
用途自動車のパワーステアリング用適合自動車のパワーステアリング用ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロールSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+カストロール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用APIGL-4+ベースオイル全合成油