カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(4)
- CKD(5)
- BILLION(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ジョイフル(2)
- HKS(2)
- スリーボンド(1)
- 古河薬品工業(1)
- Gulf(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- 住商モンブラン(1)
- brembo(1)
- speedHeart(1)
- PITWORK(日産)(1)
- Max Factory(1)
- サンエイ化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「llc 4l」の検索結果

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性