カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- NGK(日本特殊陶業)(10)
- DENSO(デンソー)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ngk bpr6eix」の検索結果
特価

GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性